Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal ORFS-m/ORFS-fs 90CFD-06FM-06FFS

  • ERIKS:11484264
Image 1
  • Adapter haaks
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,67/ stukexcl. btw

€ 16,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FFS
Fabrikant ID
90CFD-06FM-06FFS
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026