Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal ORFS-m/NPT-m 90CFD-13FM-08NT

  • ERIKS:14594766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-NT
Fabrikant ID
90CFD-13FM-08NT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT