Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal NPT-m/NPT-f 90CFD-08NT-08NFF

  • ERIKS:14594939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,72/ stukexcl. btw

€ 15,39incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-NT-NFF
Fabrikant ID
90CFD-08NT-08NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar