Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal NPT-m/NPT-f 90CFD-02NT-02NFF

  • ERIKS:14594936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verkocht per: 400Min. order: 400

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-NT-NFF
Fabrikant ID
90CFD-02NT-02NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
345 bar