€ 23,93/ stukexcl. btw
€ 28,96incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-NFF-NFF |
Fabrikant ID | 90CFD-16NFF-16NFF |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" NPT |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 140 bar |