Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal NPT-f/NPT-f 90CFD-06NFF-06NFF

  • ERIKS:14594945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-NFF-NFF
Fabrikant ID
90CFD-06NFF-06NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/8" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar