€ 13,58/ stukexcl. btw
€ 16,43incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-NT |
Fabrikant ID | 90CFD-10JM-12NT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 175 bar |