Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal JIC-m/NPT-m 90CFD-10JM-06NT

  • ERIKS:11484404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,65/ stukexcl. btw

€ 12,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-NT
Fabrikant ID
90CFD-10JM-06NT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
275 bar