€ 6,03/ stukexcl. btw
€ 7,30incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-NT |
Fabrikant ID | 90CFD-06JM-06NT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |