€ 226,56/ stukexcl. btw
€ 274,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JM |
Fabrikant ID | 90CFD-32JM-32JM |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 105 bar |