Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal JIC-m/JIC-m 90CFD-16JM-16JM

  • ERIKS:11484130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JM
Fabrikant ID
90CFD-16JM-16JM
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
210 bar