Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal JIC-m/JIC-m 90CFD-05JM-05JM

  • ERIKS:11484113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 240Min. order: 240

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JM
Fabrikant ID
90CFD-05JM-05JM
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
345 bar