€ 36,23/ stukexcl. btw
€ 43,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JFS |
Fabrikant ID | 90CFD-20JM-20JFS |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 140 bar |