€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JFS |
Fabrikant ID | 90CFD-16JM-16JFS |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 170 bar |