Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal JIC-m/JIC-fs 90CFD-12JM-12JFS

  • ERIKS:11483942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JFS
Fabrikant ID
90CFD-12JM-12JFS
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
240 bar