€ 7,71/ stukexcl. btw
€ 9,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-BT |
Fabrikant ID | 90CFD-10JM-08BT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |