Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal JIC-m/BSPT-m 90CFD-08JM-08BT

  • ERIKS:13527361
  • Fabrikant:5055466630525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BT
Fabrikant ID
90CFD-08JM-08BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026