Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal JIC-m/BSPT-m 90CFD-04JM-02BT

  • ERIKS:14477640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,22/ stukexcl. btw

€ 6,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BT
Fabrikant ID
90CFD-04JM-02BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
345 bar