€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BT-BT |
Fabrikant ID | 90CFD-06BT-06BT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP con. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |