€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BT-BT |
Fabrikant ID | 90CFD-02BT-02BT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP con. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |