Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/NPT-m 90CFD-06BM60-06NT

  • ERIKS:11484675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

Verkocht per: 160Min. order: 160

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-NT
Fabrikant ID
90CFD-06BM60-06NT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar