Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/NPT-m 90CFD-04BM60-04NT

  • ERIKS:11484662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-NT
Fabrikant ID
90CFD-04BM60-04NT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
275 bar