€ 36,50/ stukexcl. btw
€ 44,17incl. btw
Verkocht per: 32Min. order: 32
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BM60-BT |
Fabrikant ID | 90CFD-20BM60-20BT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |