Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/BSPT-m 90CFD-16BM60-16BT

  • ERIKS:11484452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 18,17/ stukexcl. btw

€ 21,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BT
Fabrikant ID
90CFD-16BM60-16BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
200 bar