Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/BSPT-m 90CFD-02BM60-02BT

  • ERIKS:14594643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,91/ stukexcl. btw

€ 18,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BT
Fabrikant ID
90CFD-02BM60-02BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
350 bar