Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/BSPP-m 90CFD-24BM60-24BM60

  • ERIKS:11483622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 78,45/ stukexcl. btw

€ 94,92incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BM60
Fabrikant ID
90CFD-24BM60-24BM60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

2699 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026