€ 4,17/ stukexcl. btw
€ 5,05incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BM60-BM60 |
Fabrikant ID | 90CFD-06BM60-06BM60 |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |