€ 7,77/ stukexcl. btw
€ 9,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90SBR-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | 90SBR-06BM60-06BFS60 |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |