Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-m/BSPP-fs 90CBR-20BM60-20BFS60

  • ERIKS:11483894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling compact 90° gebogen
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 41,08/ stukexcl. btw

€ 49,71incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CBR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
90CBR-20BM60-20BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027