Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-fs/NPT-m 90CFD-12BFS60-12NT

  • ERIKS:11484727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 17,12/ stukexcl. btw

€ 20,72incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-NT
Fabrikant ID
90CFD-12BFS60-12NT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
175 bar