€ 62,28/ stukexcl. btw
€ 75,36incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BFS60-BT |
Fabrikant ID | 90CFD-20BFS60-20BT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 170 bar |