Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-fs/BSPP-fs 90SBR-32BFS60-32BFS60

  • ERIKS:11484032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 90° gebogen
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 176,78/ stukexcl. btw

€ 213,90incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90SBR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
90SBR-32BFS60-32BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
80 bar