€ 67,86/ stukexcl. btw
€ 82,11incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90SBR-BFS60-BFS60 |
Fabrikant ID | 90SBR-20BFS60-20BFS60 |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |