€ 133,96/ stukexcl. btw
€ 162,09incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BFS60-BFS60 |
Fabrikant ID | 90CFD-24BFS60-24BFS60 |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 125 bar |