Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-fs/BSPP-fs 90CFD-20BFS60-20BFS60

  • ERIKS:11484005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 76,68/ stukexcl. btw

€ 92,78incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
90CFD-20BFS60-20BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar