Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-fs/BSPP-fs 90CFD-16BFS60-16BFS60

  • ERIKS:11484002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 33,68/ stukexcl. btw

€ 40,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
90CFD-16BFS60-16BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar