Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-fs/BSPP-fs 90CFD-08BFS60-08BFS60

  • ERIKS:11483996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
90CFD-08BFS60-08BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar