Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-fs/BSPP-fs 90CFD-06BFS60-06BFS60

  • ERIKS:11483993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
90CFD-06BFS60-06BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar