€ 25,67/ stukexcl. btw
€ 31,06incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BFF-BT |
Fabrikant ID | 90CFD-16BFF-16BT |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP con. |