Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-f/BSPT-m 90CFD-12BFF-12BT

  • ERIKS:14594685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks
  • BSPP binnendraad
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,62/ stukexcl. btw

€ 18,90incl. btw

Verkocht per: 70Min. order: 70

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFF-BT
Fabrikant ID
90CFD-12BFF-12BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.