Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-f/BSPT-m 90CFD-06BFF-06BT

  • ERIKS:14594683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks
  • BSPP binnendraad
  • BSPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFF-BT
Fabrikant ID
90CFD-06BFF-06BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.