€ 26,00/ stukexcl. btw
€ 31,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-BFF-BFF |
Fabrikant ID | 90CFD-12BFF-12BFF |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |