Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks staal BSPP-f/BSPP-f 90CFD-04BFF-04BFF

  • ERIKS:11484060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,71/ stukexcl. btw

€ 12,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFF-BFF
Fabrikant ID
90CFD-04BFF-04BFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026