€ 35,00/ stukexcl. btw
€ 42,35incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM-BH |
Fabrikant ID | 90CFD-15FM-15FM-BH |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,57incl. btw
37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026