Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks schotdoorvoer staal ORFS-m/ORFS-m 90CFD-11FM-11FM-BH

  • ERIKS:11484392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks schotdoorvoer
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-FM-BH
Fabrikant ID
90CFD-11FM-11FM-BH
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

65566 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026