€ 10,76/ stukexcl. btw
€ 13,02incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-FM-BH |
Fabrikant ID | 90CFD-09FM-09FM-BH |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,30/ stukexcl. btw
€ 0,36incl. btw
348401 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026