Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks schotdoorvoer staal JIC-m/JIC-m 90CFD-08JM-08JM-BH

  • ERIKS:11484151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks schotdoorvoer
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JM-BH
Fabrikant ID
90CFD-08JM-08JM-BH
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
310 bar