€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JM-BH |
Fabrikant ID | 90CFD-06JM-06JM-BH |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |