€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
Verkocht per: 160Min. order: 160
Verwachte leverdatum - 15/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JM-BH |
Fabrikant ID | 90CFD-05JM-05JM-BH |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |