Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti NPT-m/NPT-f Q-90CFD-12NT-12NFF

  • ERIKS:14456807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,30/ stukexcl. btw

€ 214,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-NT-NFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-12NT-12NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026